• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB SK 50

Art.-nr.: 302058
Rabat
Fra  2935,26 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
23 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Med RFID / balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308810308830, str. 12; 20; 32: Reduktionspatron nr. 302135302187.