• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fiberskive (CER) 782C ⌀ 115 mm

Art.-nr.: 566471
Rabat
Fra  16,17 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 8,32  DKK 16,17 DKK
  • fra 25
    Fra 6,93  DKK 13,48 DKK
på forespørgsel
Kan leveres
2.916 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Højeffektiv fiberskive med åben spredning.

Anvendelse:

Til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller.
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690/566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeeffekt er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"