Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stereomikroskop STEMI 305 med kameraudgang, Type: 305TRINO

Art.-nr.: 491836 305TRINO

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Forstørrelse (x gange) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Synsfelt-⌀ 29 mm
Okular PL 10×
Arbejdsafstand 110 mm
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491836 305TRINO

Betegnelse

Udførelse:

Stereomikroskop til tredimensionale, lyskraftige og skarpe billeder. Greenough-design af hensyn til optimal gengivelseskvalitet. Integreret, lodret LED-lyskilde. Øjenafstand og fejlsyn kan indstilles og udlignes individuelt. Bæregreb til mobil anvendelse. Koldlysstativ, overfladelysbetjening, flad gennemlysbasis (lyst område/mørkt område), søjle med drev og 145 mm vandring. Med ekstra spot K LED med zoom- og højdeindstillelig lysstråle.
Med integreret C-Mount kameraudgang.

Specialtilbehør:

AxioCam 491852 og 491853
Polarisationstilbehør til spot og gennemlys. Øjenstykker nr. 491832.
Forsatsoptikker 0,75× / 1,5× / 2,0× på forespørgsel.

Bemærk:

Følgende fås som ekstraudstyr: Udførelse med integreret Wi-Fi-kamera og router. Udførelse uden gennemlysenhed.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven