{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 2 mm - 6 mm | |
Adapter | BT 40 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302868 2-6 |