• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kort borepatron Form AD SK 40

Art.-nr.: 301425
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
126 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 20

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.
Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl ≤ 20 µm.
Sandblæst og slebet.
  • Slank konstruktion.
  • Målrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.
  • Optimale holdemomenter på værktøjet.

Leveringsomfang:

Inklusive Torx® - spændenøgle med T-greb, til høj kraftoverførsel.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.