Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bakke blød, Type: A

Art.-nr.: 361262 A

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 70 mm
b1 120 mm
Højde, h1 31,1 mm
Udførelse Aluminium
passer til farvekode TeleCentric
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361262 A
Producentnummer 6921544081031

Betegnelse

Passer til:

TeleCentric 5-akset spænder nr. 361255

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven