Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 627484 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627484 3
EAN/GTIN 4045197950918
Producentnummer 627484 3

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabelt flerkomponent-T-greb i kunststof. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet. Med udgang i siden. Kuglehoved på den lange side.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven