• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sortimentskuffert ″CarryLite″ 15

Art.-nr.: 693640 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal rum 15
Udvendige mål, længde 413 mm
Udvendige mål, bredde 330 mm
Udvendige mål, højde 79 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693640 15
EAN/GTIN 5733439136310
Producentnummer 136310

Betegnelse

Udførelse:

Kuffertkorpus af PP, låg af polykarbonat. Kraftige flerpunktshængsler sørger for stabilitet, og 2 skydere låser det gennemsigtige låg. Profiltapper i låget fastgør de udskiftelige indsatser og sikrer indholdet mod at blive blandet sammen under transport.

Bestykning:

Antal indsatser L×B×H: 5 stk. 79×55×69 mm
10 stk. 109×79×69 mm