{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | RS 17-70 E | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
Båndbredde | 20 / 40 mm | |
Båndlængde | 815 mm | |
Bearbejdet rør-⌀ | 8 mm - 80 mm | |
Type | 72211351 | |
Vægt | 4,2 kg | |
Maks. båndhastighed | 22 mm/s | |
Maks. vibration iht. EN | 4 m/s2 | |
Produkttype | Båndslibemaskine |
Artikelnummer | 077715 72211351 | |
Producentnummer | 72211351013 |