• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Batteridrevet slagbore-/skruemaskine

Art.-nr.: 070110
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
88 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
  • Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik − effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814073816, 073827 og 073840.
Det tilhørende Bluetooth-sporingsmodul findes under 070103 BTT-1.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven