• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Batteridrevet bore-/skruemaskine GSR1220HX

Art.-nr.: 070241 GSR1220HX

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GSR 12V-20HX
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion børsteløs motor
Maks. moment, blød 18 Nm
Maks. moment, hård 20 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 400 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 1.300 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 0 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
Vægt 0,7 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 12V
USP2 Børsteløs motor, i L-Boxx

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070241 GSR1220HX
Producentnummer 06019D4105

Betegnelse

Udførelse:

Bosch batteri-bore-/skruemaskine
  • Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Top-effekt/vægt-forhold med moment på op til 20 Nm, der giver kraftfuld skruning og samtidig lav vægt og minimal hovedlængde 163 mm.
Lang levetid takket være den børsteløse EC-motor.

Fordel:

Universel bitholder.

Leveringsomfang:

Inklusive lader L-BOXX, bælteclips, bitholder, 4× farveclips, 1/2 L-BOXX-indsats til laderen, 1/2 L-BOXX-indsats til apparatet.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven