{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | WSB 20-180 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 2.000 W | |
Maks. vibration iht. EN | 6 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 180 mm | |
Maks. skæredybde | 48 mm | |
Vægt | 4,8 kg | |
Bemærk | QuickIN | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077151 72210500 | |
Producentnummer | 72210500237 |