Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

LED-akku-stavlygte

Art.-nr.: 081259
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
ATEX-zone Ingen
Lysnet 560 lm
Brændetid 3 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Produkttype Inspektionslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081259
Producentnummer HL160LED

Betegnelse

Udførelse:

Batteristavlygte med drejelig kunststofkrog; tænd/sluk-kontakt, separat aktiverbart fladebelysning og lommelygte.
Lys fladebelysning via 160 LED’er. Med lader 230 V/12 V og billadekabel.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven