Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

PTFE-tørsmøremiddel Dry Lubeml

Art.-nr.: 083056
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn; GHS09: Miljø

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Sprøjtehoved Standard
Indhold 0,5 l
Farve Blandet hvid
Flammepunkt < 0 °C
Selvantændelsestemperatur > 200 °C
vandopløselighed uopløselig
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn; GHS09: Miljø
Produkttype Smøremiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083056
Producentnummer 30520-AB

Betegnelse

Udførelse:

Fedtfrit glide- og tørsmøremiddel med fremragende antiklæbevirkning takket være dannelsen af en beskyttelsesfilm på PTFE-basis. Olie- og silikonefri.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven