{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | Dunk | |
Indhold | 5 l | |
Farve | ravfarvet | |
Kogepunkt | 176 °C | |
Flammepunkt | 47 °C | |
vandopløselighed | uopløselig | |
Oxiderende egenskaber | ikke bestemt | |
Kinematisk viskositet | < 1 mm2/s | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn; GHS08: Sundhedsfare | |
Produkttype | Multifunktionsolie / universalolie |
Artikelnummer | 083005 5 | |
Producentnummer | 49505 5l |