Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Beskyttelseshjelm Elektriker S, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097805 YELLOW

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Hjelmegenskab: Elektrisk isolering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Elektrisk isolering
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal HDPE
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097805 YELLOW
EAN/GTIN 4017765056414
Producentnummer 2354252780 YELLOW

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedshjelme i High-Density-polyethylen med pålidelig beskyttelse mod elektrisk stød op til 1000 V AC (eller 1500 V DC). Beskyttelsesegenskaber ned til -20 °C. Høj brugerkomfort og sidder sikkert takket være ergonomisk formet og højdeindstilleligt indvendigt udstyr.
  • 6-punkts-rem, højdeindstillelige
  • Holder med 16 mm dobbelthul
  • Naturlædersvedbånd
  • Med tagrende
  • Med drejelukning

Med lige form.

Anvendelse:

Energiforsyningsselskaber, stærkstrømsselskaber, jernbaneselskaber, varmeværker, kemiske industrivirksomheder, elinstallatører.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven