• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sko, sorte AL 742 PLUS ESD, S2 XB

Art.-nr.: 092622
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko ALLROUND med SECURA VARIO® hældæmpning.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Sikkerhedsreflektorer.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfortabelt fodstøtteindlæg ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sikkerhedssko med overmateriale af blødt nubucklæder. Slidsål TPU Dynamics ESD, sølvgrå.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 48. Kan bestilles i EU-skostørrelserne 36 – 48.

Egnede produkter

Fra samme serie "AL 700 Plus ESD"
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven