Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Shadowboard-skab med massive hængslede metallåger, 400 mm dybe, Højde mm / type: 2000/SB

Art.-nr.: 954632 2000/SB
2000/SB

Vælg variant og styktal

Højde mm / type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 60
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 500
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 60 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 500 kg
Døråbningsvinkel 225 grader
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 400 mm
Nyttehøjde 1.840 mm
Antal hylder 5
Skabsfronter Massiv metallåge
Vægt 88 kg
Produkttype Reolskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954632 2000/SB
Producentnummer 954632 2000/SB

Betegnelse

Udførelse:

Skab og døre af 0,9 mm pladestål, mulighed for montering af hylder i 40 mm-afstand. Lågerne er forstærkede på den indvendige side og aflåselige med skydegreb med stiftcylinderlås. Komplet med 5 forzinkede hylder med lakerede styreskinner.
Med massive metalfløjdøre.

Passer til:

Shadowboards nr. 923210 str. 115, 176 og 250. Ved styreskinnerne kan en anslagstap bukkes om til forskellige shadowboard-dybder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven