Støtter, Type: 1

Art.-nr.: 994275 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 400 mm
Vægt 5 kg
Produkttype Kollisionsbeskyttelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994275 1
EAN/GTIN 4260214934461
Producentnummer 350061

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsvenlig stik-skrue-system af 3 mm profilstål. Dets stiksystem og store udvalg af forskellige længder gør systemet særdeles variabelt.
Kollisionsbeskyttelsesplankerne skubbes ind i beskyttelseshjørnernes optagere, for hver optager findes der et længde-/justeringsområde på 75 mm. Kollisionsbeskyttelsesplankerne skubbes ind i støtternes optagere, for hver optager findes der et længde-/justeringsområde på 75 mm.
Af T-profilstål 50×50 mm.
Støtte til kollisionsbeskyttelsessystemets start eller afslutning, hvis der ikke kræves et beskyttelseshjørne.

Leveringsomfang:

Inkl. ankerdyvel til gulvmontering.

Lakering:

Dybsort RAL 9005 pulvercoated.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven