• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sortiment med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 27×27 E) til skuffer med en fronthøjde på 150/175 mm

Art.-nr.: 960186
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
15 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Betegnelse

Udførelse:

Slidsskillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skillevægge.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 27×27 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 459×459 mm fuldstændig.