Udførelse:
Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.
Mastersystemet kan udvides med yderligere slavesystemer efter behov og kombineres med alle Tool24 hardwarevarianter.
Leveringsomfang:
Touchscreen 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic, styresystem på engelsk.
Lakering:
Fronter i lysegrå RAL 7035, korpus signalblåt RAL 5005 pulverlakeret.
Bemærk:
Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.
Vægten er angivet uden PC og skærm.