• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

High-Power ringlys med segmentstyring 66 mm

Art.-nr.: 492225 66
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Ringlys-⌀ 66 mm
Ringlys længde 107 mm
Ringlys bredde 128 mm
Ringlys, højde 31 mm
Produkttype Belysningsenhed til målemidler
elektrostatisk egenskab EGB/ESD

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492225 66
EAN/GTIN 2050002067424
Producentnummer 10102 + 595-32-258

Betegnelse

Udførelse:

LED-ringlys med integreret controller til brugervenlig betjening – separat styreenhed er ikke nødvendig. Ergonomisk og intuitiv styring til venstre- og højrehåndede. 2 arbejdsafstande kan indstilles (45-130 mm og 80-300 mm). Homogen belysning. Segmenter kan aktiveres enkeltvis. Memory funktion til foretrukket indstilling. Kan integreres i ESD-miljøer.

Fordel:

  • Flere arbejdsafstande kan indstilles
  • Ekstern styreenhed er ikke nødvendig
  • Fleksibel og intelligent segmentstyring

Leveringsomfang:

Inklusive adapter ⌀ 66 mm til 58 mm, international strømforsyning (100-240 V), nøgle til indvendig sekskant.

Specialtilbehør:

Diffusor, polarisationsfilter, adapter til objektiver

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ESD kompletsortiment"