• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

FlexiVision 100 med HD-kamerahoved til endoskoper med DIN-okular

Art.-nr.: 492866

Betegnelse

Udførelse:

FlexiVision 100 er en kamera-basisenhed til industriel brug. Med dens alsidige funktioner kan der indsamles yderligere billedinformationer under inspektionen, hvorved kontrolprocessen gennemføres mere effektivt og mere processikkert. Direkte billedudlæsning på HD-monitor (pc er ikke nødvendig). Det er muligt at gemme billederne på USB-stik. Det er muligt at kombinere tilslutningsapparaterne FlexiScope 3 kamerahåndgreb og HD kamerahoved.
Med HD kamerahoved til at anvende alle endoskoper med DIN-okular. Der kræves en separat lyskilde.

Fordel:

  • Full HD opløsning (1920×1080)
  • Billeddokumentation

Leveringsomfang:

Kamera-basisenhed FlexiVision 100, HD-kamerahoved inkl. DVI-kabel, USB-nøgle, strømstik, rengøringsmateriale og transportkuffert.

Specialtilbehør:

Industriendoskop nr. 492734 - 492758, lyskilde nr. 492846 eller nr. 492860.