Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

FlexiVision 100 med FlexiScope 3 kamerahåndgreb, Type: BASIC

Art.-nr.: 492864 BASIC

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Produkttype Endoskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492864 BASIC
Producentnummer 96.0040

Betegnelse

Udførelse:

FlexiVision 100 er en kamera-basisenhed til industriel brug. Med dens alsidige funktioner kan der indsamles yderligere billedinformationer under inspektionen, hvorved kontrolprocessen gennemføres mere effektivt og mere processikkert. Direkte billedudlæsning på HD-monitor (pc er ikke nødvendig). Det er muligt at gemme billederne på USB-stik. Det er muligt at kombinere tilslutningsapparaterne FlexiScope 3 kamerahåndgreb og HD kamerahoved.
Med FlexiScope 3 kamerahåndgreb til at bruge alle FlexiScope 2 og 3 sonder. LED-lyskilden er integreret i håndgrebet.

Fordel:

  • Full HD opløsning (1920×1080)
  • Billeddokumentation

Leveringsomfang:

Kamera-basisenheden FlexiVision 100, FlexiScope 3 kamerahåndgreb inkl. DVI-kabel, USB-nøgle, strømstik, rengøringsmateriale og transportkuffert.

Specialtilbehør:

FlexiScope 2 og 3 sonder 492876- 492889.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven