Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Endoskop stift, ⌀ 4 mm, Arbejdslængde (uden objektiv): 145mm

Art.-nr.: 492734 145

Vælg variant og styktal

Arbejdslængde (uden objektiv) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sonde-⌀ 4 mm
Arbejdslængde (uden objektiv) 145 mm
Synsretning 0 grader
Billedåbningsvinkel 35 grader
Produkttype Endoskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492734 145

Betegnelse

Udførelse:

Takket være robuste, rustfrie stålrør og kvalitetsoptik særligt velegnet til krævende industriopgaver. Takket være standard-lysledertilslutningen (ACMI) er de nødvendige lyskilder lette at tilslutte. Fokusering med drejering på okular. Nemt at stille skarpt i nær- og fjernområdet uden at ændre endoskopets placering. Lysstærk, farvekorrigeret stavlinseoptik.

Passer til:

FlexiVision 100 med HD-kamerahoved nr. 492866.

Leveringsomfang:

Inklusive udskifteligt objektiv med synsvinkel 0°.

Specialtilbehør:

LED-lyskilder nr. 492846 og nr. 462860.

Bemærk:

Med spejlrør, som kan skubbes på, og udskiftelige objektiver kan synsvinklen ændres til 70° eller 90°. Ved anvendelse med spejlrør forstørres arbejdsdiameteren i overensstemmelse med spejlrøret. Spejlrør og udskiftelige objektiver fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven