• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Højderidser med horisontalt justerbar ridsenål

Art.-nr.: 443720
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
38 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: Specialstål, INOX

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, kraftig fod med slebet ståflade. Med justerbar måleskinne med finindstilling, lup og låseskrue. Aflæsning 0,02 mm. Aflæsnings-nulværdi og opmærkningsspids er tilpasset til fodens ståflade (opmærkningsmulighed fra „0”). Tegningsmål kan dermed overføres direkte uden regnefejl. Opmærkningsnålen er hårdmetalbestykket og kan justeres horisontalt med 140 mm (f.eks. til vanskeligt tilgængelige steder). Slank konstruktion af opmærkningsnålen til opmærkning i smalle noter. Ergonomisk fodform forhindrer, at opmærkningsnål og hånd kolliderer.