Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Faldsikringssæt HOCHREGAL

Art.-nr.: 098178

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 3,12 kg
Maks. arbejdshøjde 11 m
Produkttype Faldsikringssæt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098178
Producentnummer SET-023-1

Betegnelse

Udførelse:

HOCHREGAL. Faldsikringssæt bestående af:
  • 1 × sikkerhedssele ARG 30
  • 1 × OVAL LINK 8 VA
  • 1 × nedfiringsudstyr MARK 1 PLUS
  • 1 × opbevaringspose COLBAG
  • 1 × sikkerhedsline

Anvendelse:

Højreollager, redning, specielle redningskorps.

Norm:

EN 363

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven