• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Polykarbonatrude

Art.-nr.: 091526
  • UV-beskyttelse: Standard

Betegnelse

Udførelse:

Bøjet vidvinkelrude af polykarbonat.
  • Tykkelse 1 mm.
  • Mål 150 × 250 mm.
  • Højreflekterende og UV-beskyttelse.
  • Beskyttelsestrin III.

Norm:

EN 166; EN 171

Passer til:

Varmebeskyttende hætte nr. 091524.