• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sko, sort ESD 106 VITALITY, S2 XB

Art.-nr.: 092736
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Betegnelse

Udførelse:

Business-sikkerhedssko ESD 106 VITALITY med SECURA VARIO Vitality® multizonedæmpning og STEITZ FLEX-ZONE® slidsål med fleksionszone.
  • Smidigt, glat læder.
  • Åndbart SECURA TEX-funktionsfor.
  • Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL® ESD.
  • Brandsål af ægte læder.
  • TPU VX ESD slidsål, antracit.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39-46. Kan bestilles i EU-størrelserne 35-48.
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven