Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par uvex phynomic C5, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094548 7
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Bæremateriale Polyamid, HPPE
Belægning Nitril
Anvendelsesområde Præcision
Farve grå / blå
Handskestørrelse 7
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094548 7
Producentnummer 6008107

Betegnelse

Udførelse:

uvex phynomic C5. Let og fintfølende skærebeskyttelseshandske med fugtafvisende og fleksibel, vandbaseret polymer-coating. Meget god gribeevne i tørt og lettere fugtigt arbejdsmiljø. Egnet til anvendelse i forbindelse med sensibel hud (dermatologisk bekræftet).
uvex phynomic-serien. Særligt let, fleksibel skærebeskyttelseshandske med god pasform. Optimalt
egnet til opgaver, der kræves en særlig høj grad af føleevne. Oeko-Tex® standard 100 og uden silikone.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven