Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-T-notfræser, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Art.-nr.: 208032 12,5X6

Vælg variant og styktal

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 851
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: d11

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12,5 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 851
Fræseprofil kryds-fortandet
Type N
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 12 grader
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Til T-noter DIN 650 6 mm
Fristilling-⌀ D1 5 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 45 grader
Farvering grøn
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208032 12,5X6
Producentnummer 208032 12,5X6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræseren skærer på periferien og på begge sider.
Takket være skiftevis skråt udlagte tænder (krydsfortanding) opnås en høj skæreydelse.

Bemærk:

Til fræsning af T-noter iht. DIN 650.
Indtil helt indgreb fz køre med 50 %.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven