Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-mikrofræser, DLC, ⌀ DC×L4: 0,2X0,5mm

Art.-nr.: 201130 0,2X0,5

Vælg variant og styktal

⌀ DC×L4 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,01
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 0,2 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,01
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h5
Skærlængde Lc 0,3 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 0,5 mm
Fristilling-⌀ D1 0,18 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods 0,002 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods 0,0025 mm
Skærehastighed vc i aluminiumsstøbegods 400 m/min
Korrektionsfaktor for vc 1,25
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201130 0,2X0,5
EAN/GTIN 4045197589125
Producentnummer 201130 0,2X0,5

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PVDF GF20
N
180
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Til high performance-bearbejdning af aluminiummaterialer. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning.
Afsatsvinkel α = 16°.
Tolerancer:
  • Fristillings-⌀: D4 = 0/−0,02 mm.

Bemærk:

Korrektionsfaktor for vc afhængigt af målet L4
fz for ap = 0,05×D. fz for ap = 0,1×D.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven