• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Spiraltapper ubelagt

Art.-nr.: 134200
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
493 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Betegnelse

Udførelse:

2 spiralnoter med polerede spånrum.

Fordel:

Den stærke snoning og de brede noter giver en sikker spåntransport.

Anvendelse:

Egnet op til maks. 300 N/mm2 trækstyrke.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven