• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-skrub-sletfræser MTC DLC

Art.-nr.: 205011
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Fræseprofil: WF
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Stabile og skarpe skærekanter. Mål svarende til DIN 6527.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven