Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Gevindskæreværktøjssæt (fingevind) i værktøjskasse, Til metrisk gevind: M6-20

Art.-nr.: 145805 M6-20

Vælg variant og styktal

Til metrisk gevind Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Til metrisk gevind M6 – M20
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145805 M6-20
Producentnummer 145805 M6-20

Betegnelse

Udførelse:

Stabil værktøjskasse med håndtag og 2 låse. Hvert stykke værktøj er overskueligt placeret i egen holder, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

1 sæt hånddrevne gevindtapper nr.130470 af hver: str. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5
1 gevindbakke nr. 141050 af hver: str. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5
1 justerbart vindejern nr. 148400 af hver: Str. 1; 3
1 gevindbakkeholder nr. 149300 af hver: Str. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven