{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,6 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150817 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197889256 | |
Producentnummer | 150817 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 60°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 6,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
248,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager
248,83 DKK
158,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
109,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
391,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
237,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
373 styk på lager
123,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Farvering | grøn | grøn | uden | grøn | blå | grøn |
Samlet længde L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |