Udførelse:
Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.
Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).
Anvendelse:
Til dybe noter og til afstikning af store diametre.
Reservedel:
Advarsel:
Monteringsnøglen nr.
279920 skal bestilles separat.
Bemærk:
Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr.
273656 –
273670 ved behov.