Indvendigt drejestål højre omtrent som DIN 4973 (ISO 8), M20, Skaftfirkant: 10mm

Art.-nr.: 296330 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftfirkant 10 mm
Skæremateriale M20
Samlet længde 150 mm
Til boringer fra ⌀ 18 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 296330 10
EAN/GTIN 4045197884770
Producentnummer 296330 10

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven