VC.T 070204, Type: HB7025-1

Art.-nr.: 261362 HB7025-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
453 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 070204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7025-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SF
Tolerance M
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 190 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261362 HB7025-1
EAN/GTIN 4045197941350
Producentnummer 261362 HB7025-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven