• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

TOHX 140305 venstre BK8425

Art.-nr.: 268884 BK8425
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    197,57  DKK / styk
  • fra 10 styk
    164,64  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 140305 L
Hjørneradius 0,5 mm
Type BK8425
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder G12
Spånvinkel 12 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 260 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268884 BK8425
EAN/GTIN 4047109180185
Producentnummer W30 26120.058425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt