• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

TOHX 06T103 neutral BK8425

Art.-nr.: 268886 BK8425

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 06T103 N
Hjørneradius 0,3 mm
Type BK8425
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånvinkel 0 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 260 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268886 BK8425
Producentnummer W30 04660.038425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt