Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

XDHW 10T310, HU7810, Type: ALU

Art.-nr.: 211899 ALU

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDHW 10T310
Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,25 mm
Hjørneradius 1 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211899 ALU
Producentnummer 211899 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
300
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven