Endetorus-fræsehoved, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Art.-nr.: 210300 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 3
  • Spiralvinkel: 45

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærehoved-⌀ D 10 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 10 mm
Hovedlængde L 13 mm
Skærlængde L2 7,5 mm
Programmeringsradius Rp 1,838 mm
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 0,5 mm
Hjørneradius 1,5 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,4 mm
Skaftudførelse GARANT TopCut
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210300 10
EAN/GTIN 4045197523204
Producentnummer 210300 10

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

ap maks. − skal overholdes! Anbefaling (vc og fz) gælder også for ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven