{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 11T308 | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 8 | |
Maks. skæredybde ap maks | 37 mm | |
Udhængslængde L1 | 46 mm | |
Samlet længde Li alt | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 11T308 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227450 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664503742 | |
Producentnummer | THN03800 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MECH11, Cylinderskaft, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.972,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
4.037,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.672,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.413,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
5.706,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal vendeskærsplatter | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Udhængslængde L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
effektivt skærantal Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Maks. skæredybde ap maks | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |