{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Udhængslængde L1 | 36 mm | |
Samlet længde Li alt | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,86 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 16,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227505 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664406647 | |
Producentnummer | THN63251 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEC17, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.969,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.419,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 36 mm | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 92 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |