• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skrue til underlagsplatte

Art.-nr.: 259611

Produktdetaljer

Teknisk data

Drev TX8
Gevind M3
Længde L 7,3 mm
Tilspændingsmoment 1,2 Nm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 259611
Producentnummer 090-CTS3008T