• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco rouletteringsformværktøj universal 20 mm

Art.-nr.: 290040 20
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre og højre
Til rouletteringsprofil RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Skaft, bredde 20 mm
Skaft, højde 20 mm
til rouletterings-⌀ d1 20 mm
til rouletteringsbredde b 8 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 6 mm
Arbejdsområde 10 mm - 80 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290040 20
Producentnummer 31000678

Betegnelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele