Firkantet toolbits-stål, HSS Co 10, D×længde: 10X100mm

Art.-nr.: 295000 10X100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
522 styk på lager

Vælg variant og styktal

D×længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Firkantmål D 10 mm
Skæremateriale HSS Co 10
Længde 100 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 295000 10X100
EAN/GTIN 4045197187376
Producentnummer 295000 10X100

Betegnelse

Udførelse:

Drejestål med lige og retvinklede ender.
HSS-Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
Firkantet toolbits-stål iht. DIN 4964 form B. Bredde: Tolerance h12. Affasede ender.

Anvendelse:

Til drejning, udboring, afstikning osv.; særligt velegnet som råmateriale til fremstilling af formstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven