{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 160402 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261370 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197852892 | |
Producentnummer | 261370 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
VC.T 160402, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Type | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spånbryder | SS | VS | TIS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | P | M | S |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |