• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

DNMG 110404 Sæt med 10 dele HBX020

Art.-nr.: 250802 HBX020

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 110404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBX020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PM
Skæredybde ap 1 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250802 HBX020

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør